5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器 動画あり
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5 安全規格JIS C 1302(2002)準拠 最小表示(MΩ)0.01
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
1個ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 付属品電池、キャリングケース、テストリード 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V CT窓径Φ40mm 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1 測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗 定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ 精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下 サンプルレート(回/s)2 最小分解能0.001MΩ 定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
1個ほか
28,980 税込31,878
56日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大1000Vの太陽光発電設備に対応 発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能 絶縁低下箇所の区間判別が可能 サージアブソーバ等の取り外しが不要 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要 (一財)中部電気保安協会共同特許取得済
仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:DC 1000V 太陽光発電電路 付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース 測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ 精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg 使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)
1台
189,800 税込208,780
63日以内出荷