仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー
アズワン品番65-9272-31
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
アズワン品番65-9272-35
1台
¥60,600
税込¥66,660
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能
アズワン品番65-9272-34
1台
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。