絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HIOKI(日置電機)(20)
  • 共立電気計器(10)
  • 三和電気計器(7)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • カイセ(1)
定格測定電圧(V)
  • 50(1)
  • 250(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大60(2)
  • 最大600(2)
交流電圧(V)
  • 最大600(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

絶縁抵抗計(メガー) :「LR6」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
アナログ絶縁抵抗計 エスコアナログ絶縁抵抗計エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計付属品テストリード、携帯ケースサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm定格電圧500V使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
アナログ絶縁抵抗計 エスコアナログ絶縁抵抗計エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計付属品テストリード、携帯ケースサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm定格電圧1000V使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
6lr61特集
おすすめ人気ランキング
絶縁抵抗計(メガー)