絶縁抵抗計(メガー) :「絶縁抵抗計 ケーブル」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サイズ90×49×192mm
耐電圧6.88kV 5秒間
機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ
測定温度-50~600℃
測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz
測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A
絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ
安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V
EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB
キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF
測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V
アズワン品番1-2100-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。