絶縁抵抗計(メガー) :「メガ 計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1 アズワン品番67-4753-74
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング