絶縁抵抗計(メガー) :「電気の本」の検索結果
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。
仕様●ACV/DCV:600V(AC/DC自動判別)●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ
寸法(mm)H147×W68×D33
質量(g)約336
電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4
定格電圧(V)50 / 100 /125 / 250 / 500 / 1000
表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)
周波数1999Hz
検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)
導通約30Ω以下で発音
定格電流(mA)1.0~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。