速度計 :「回転計 非接触」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m] 質量(g)約180(電池含む) タイプ接触式 外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm 測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒 速度測定範囲:0.003~228.60(km/h) 回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev) 測定範囲(m)長さ:0.01~99999 測定範囲(cm)長さ:1~99999 測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500 距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999 速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0 回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67 速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
31,730 税込34,903
当日出荷

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m] 質量(g)約150(電池含む) タイプ非接触式 外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm 測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
1個
40,280 税込44,308
当日出荷