TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出
ハーフセルポテンシアル法で診断
電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出
鉄筋の非破壊試験
フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出
USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能
高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り
9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示
電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能
測定範囲±1000mv
電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個
測定方法フィールド電位
分解能1mv
メモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
インターフェイスRS232とUSB、USB2.0
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
革新的な機能により、効率的に鉄筋コンクリートの自然電位を測定!
寸法(mm)Φ32×260
測定範囲電圧:±1000mV
質量(g)250
測定方式自然電位法
測定時間(秒)1
温度測定精度0.5℃
測定温度範囲(℃)0~50
電極飽和塩化銀電極
対象コンクリート内の鉄筋の自然電位
精度(mV)測定電圧:1
1式
¥1,998,000
税込¥2,197,800
4日以内出荷
鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書
測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V
測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90
本体質量(g)約975
測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV
温度測定範囲(℃)-10~75
寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5
湿度測定範囲(%)0~100
測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨
入力インピーダンス10MΩ以上
保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH
動作温度(℃)0~45
言語表示英語、日本語
プロトコルBluetooth V4.0LE
測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH
動作湿度(%RH)20~95
1式
¥4,798,000
税込¥5,277,800
4日以内出荷
杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能!
セット内容FTG1ケーブル、加速度センサー、専用ハンマー、マイクロフォン-BNCケーブル、マイクロフォンアダプター、USB-MicroUSBアダプター、専用ソフトウェア、タブレットPC、取扱説明書、BNCアダプター
質量(kg)ハンマー:約1.4
測定範囲杭直径の20倍の長さまで
測定方式衝撃弾性波法
測定精度5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)
表示単位mまたはft
1式
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
型式SIR-DF
測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト!
簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む)
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(cm)56×49×32
保護等級IP65
フォーマット形式RADAN (.dzt)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
周波数(MHz)350
アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ
耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)
保管温度範囲(℃)-40~60
バッテリー稼動時間7時間
探知物検出深度(mm)~10000
動作温度範囲(℃)-20~40
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。