探知器 :「検針器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25) 電池9V角型電池(別売)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷