探知器 :「水漏れ検知」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで 全長(mm)950~1280 質量(kg)1.2 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで 全長(mm)950~1280 質量(kg)1 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷