探知器 :「厚さ測定」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書 測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V 測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90 本体質量(g)約975 測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV 温度測定範囲(℃)-10~75 寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5 湿度測定範囲(%)0~100 測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨 入力インピーダンス10MΩ以上 保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH 動作温度(℃)0~45 言語表示英語、日本語 プロトコルBluetooth V4.0LE 測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH 動作湿度(%RH)20~95
1式
4,798,000 税込5,277,800
4日以内出荷