探知器 :「深 さ 測定 器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)210×153×90
質量(g)880
測定範囲(mm)40-820
電源単三電池(LR6)x6個
測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)
メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネント
ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出
ハーフセルポテンシアル法で診断
電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出
鉄筋の非破壊試験
フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出
USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能
高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り
9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示
電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能
測定範囲±1000mv
電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個
測定方法フィールド電位
分解能1mv
メモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
インターフェイスRS232とUSB、USB2.0
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。