風速計 :「方位」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360° 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5° 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1° 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

佐藤計量器製作所手持指示風速計(風向付)
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g)3000 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ350×380(H)
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷

ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg アズワン品番65-3743-10
1個
299,800 税込329,780
62日以内出荷

ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg アズワン品番65-3743-09
1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング