絞り込み
校正証明書
- 付き(3)
インターフェース
- Bluetooth
- NFC(9)
- RS232C(4)
- SDカード(9)
- USB(55)
- その他(28)
- 有線LAN(4)
- 無線LAN(2)
- 赤外線通信(2)
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~55(4)
- 0~80(1)
- 20~40(1)
- -20~60(1)
- -20~70(3)
- -25~70(1)
- -25~125(1)
- -30~70(1)
- -40~80(2)
- -60~155(3)
- -196~199(1)
- -199~600(1)
- -199~1760(1)
- -200~1400(1)
湿度測定範囲(%)
- 0~85(1)
- 0~95(1)
- 0~99(1)
- 0~100(1)
- 10~95(2)
特殊用途
- その他(4)
ブランド
- ナリカ(5)
- エスペックミック(4)
- T&D(ティアンドデイ)(3)
- testo(テストー)(2)
- ケニス(1)
- サン電子(PC)(1)
- TOPPANエッジ(1)
ナリカ・エスペックミック・T&D(ティアンドデイ)・testo(テストー)・ケニス・サン電子(PC)・TOPPANエッジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
「校正証明書」から絞り込む
付き(3)

Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
Bluetooth対応データロガー
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。 自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。 収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。 TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。 現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。 Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。 スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
おくだけセンサーリンク
サン電子(PC)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)質量(g)約100形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)精度±0.4℃センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度温度測定範囲(℃)-20~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )湿度測定範囲(%)0~85%インターフェースBluetooth本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~80プロトコル【無線】BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
サーモレコーダ―ミニワイヤレス
エスペックミック¥19,980税込¥21,9781個(1個)5日以内出荷対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。気温、水温、物の温度など幅広い対象に使用できる外付けセンサタイプです。測定範囲(℃)-60~155測定項目温度1ch(外付)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度空気中/約80秒(90%) 撹拌水中/約7秒(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.3(-20~80 平均±0.5(-40~-20/80~110 平均±1.0(-60~-40/110~155無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
サーモレコーダ―ミニワイヤレス
エスペックミック¥25,980税込¥28,5781個(1個)5日以内出荷対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温湿度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度・湿度を測定する一体型センサが付属しており、温度・湿度を同時に測定、記録が行えます。日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水性能なし)測定範囲(℃)温度/0~55 湿度/10~95%RH測定項目温度1ch 湿度1ch(外付)センサー温度/サーミスタ 湿度/高分子膜抵抗式分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%RHインターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー8000データ×2ch応答速度温度・湿度/約7分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)温度/平均±0.3 湿度/±5%RH(25 50%RH時)無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
サーモレコーダー
エスペックミック¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。測定範囲【温度】0 ~ 55℃【湿度】10~95%RH精度【温度】±0.5℃【湿度】±5%RH(25℃、50%RH)センサーRSH-4010 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式温度測定範囲(℃)0~+55応答時間約7分(90%応答)湿度測定範囲(%)10~95インターフェースBluetooth通信、無線LAN通信、USB通信メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS測定分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。・▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。・測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%・最小表示:二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%・測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度・付属品:サンプルびん・接続:ワイヤレス、USB・対応OS:Windows11、iOS、MacOS、ChomeOS、Android・電源:充電式電源(USB充電式)・実験例:植物の呼吸、光合成の実験付属品サンプルびん仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
データロガー
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌日出荷手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
温度データロガー 174T
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
温度データロガー Ontrasys-Tag
TOPPANエッジ¥13,980税込¥15,3781個(1個)22日以内出荷Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3電源単4アルカリ電池×2対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外)温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64
サーモレコーダ―ミニワイヤレス
エスペックミック¥17,980税込¥19,7781個(1個)5日以内出荷対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度センサ内蔵タイプで、防水防塵に優れています。冷凍冷蔵庫、埃や湿気の多い屋外など、過酷な環境での使用に耐える頑丈ボディです。穏やかな応答特性なので、荷物と同梱して使用するなどの用途に適しています。測定範囲(℃)-40~80測定項目温度1ch(内蔵)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度約35分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.5無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)質量(g)50温度測定範囲(℃)-60~155測定対象温度インターフェース光通信/特定小電力無線通信/Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)測定チャンネル温度1ch(外付け)アズワン品番1-3521-11-20校正証明書一般校正
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO
ナリカ¥125,000税込¥137,5001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。・▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。・測定範囲:溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、温度0~50℃、圧力228~1,519mmHg・最小表示:溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg・測定項目:溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力・接続:ワイヤレス、USB・対応OS:Windows11、iOS、MacOS、ChomeOS、Android・電源:充電式電源(USB充電式)・実験例:光合成の実験仕様【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 導電率センサ GDX-CON
ナリカ¥44,500税込¥48,9501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。測定範囲導電率0~20,000μS/cm電源充電式電源(USB充電式)最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃測定項目導電率、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~80インターフェースBluetoothまたはUSB
Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC
ナリカ¥42,500税込¥46,7501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±2.2℃対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~1400インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450最小表示(℃)0.01
Go Direct 表面温度センサ GDX-ST
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±0.5℃対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-25~125インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13最小表示(℃)0.01
温度データロガー Ontrasys-Tag
ケニス¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠電源単4アルカリ電池×2精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品