使い切り温度ロガー

使い切り温度ロガー - カスタム使い切り温度ロガー - カスタム使い切り温度ロガー - カスタム

使い切りタイプの低価格USB温度ロガー
スタートボタンを押すだけの簡単操作で最大25,920点の温度データを記録可能
周囲の温度を定期的に測定し、値をPDFレポートで保存するデータロガー
コールドチェーン輸送(低温流通)製品の温度監視などで利用可能
IP67準拠で製品を袋に入れたまま測定場所に入れて温度測定をします
測定結果をPCにてPDFファイル(グラフと表)で出力可能(ソフトウェアやUSBドライバーは不要)

用途
ワクチン、生物製剤、医薬品、その他生鮮品等、温度に敏感な製品の貯蔵・輸送時の温度の経時変化の記録、管理。
付属品
取扱説明書(保証書付)
仕様
最長記録数:25920
質量(g)
約8
タイプ
ログ:使い切り
寸法
約 L 97 × W 60 × D 5.7 mm(袋入り時)/約 L 60 × W 20 × D 5.7 mm(本体)
使用温度範囲(℃)
-30~+70 ※袋開封後は室温
規格
EN12830、RTCA DO-160
電源
CR2032 コイン電池 × 1個(内蔵・交換不可)
温度範囲(℃)
記録可能:-30~+70
分解能
0.1℃
確度(℃)
±0.5(-20~+40)、±1(左記以外)
寿命
保管:袋のバーコードラベルに記載
防塵防水性能
IP67準拠 (袋を開封しない状態にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラーム
CTL-10PDF/CTL-105PDF(冷蔵用):-18℃~+10℃を外れた時、CTL-11PDF/CTL-115PDF(冷凍用):-30℃~-18℃を外れた時
USB
USB Type-A
注意
※本製品の故障、不具合等によるデータの欠損やパソコンの破損など、ご使用時に発生した損害については一切の責任を負いかねます。また、データの復旧などの一切の対応を致しかねます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03170942CTL-115PDF(冷凍用)1セット(10個)
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
03170969CTL-10PDF(冷蔵用)1セット(2個)
¥3,900
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
03170978CTL-11PDF(冷凍用)1セット(2個)
¥3,900
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
03170987CTL-105PDF(冷蔵用)1セット(10個)
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする