温湿データロガー 記録計 :「測定器」の検索結果
関連キーワード
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1960-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1960-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース
アズワン品番64-3729-49
校正証明書一般校正
1台
¥67,980
税込¥74,778
22日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。