すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 温湿データロガー 記録計ブランド: ナリカすべて解除
ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカ 4日以内出荷
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他 【サンプリングレート】最大5サンプル/s 付属品 micro USBケーブル 電源 充電式電源(USB充電式) 測定範囲(℃) -40~+125 測定項目 温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 機能 リモートログ 最小表示(℃) 0.01
GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
測定項目 吸光度、透過率、蛍光、排出量 測定波長 380~950nm 最小表示 0.1nm 付属品 角セル15個 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル
Go Direct GMセンサ GDX-RAD ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様 【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出 測定範囲 0~3500cps 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 1cps、温度0.1℃ 測定項目 cps、温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB
Go Direct 広範囲温度センサ GDX-WRT ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。
仕様 【実験例】カフェインの融点・植物油の沸点・安息香酸の再結晶 電源 充電式電源(USB充電式) 測定項目 温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) -20~330 最小表示(℃) 0.1
Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa) ±500 最小表示 0.01Pa 測定項目 肺活量 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV) ±200 最小表示 24μV 測定項目 心電図 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式)
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様 【実験例】光合成の実験 測定範囲 溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg 測定項目 溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 0~50 インターフェース Bluetooth、USB
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカ 6日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様 【実験例】植物の呼吸・光合成の実験 付属品 サンプルびん 測定範囲 二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100% 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目 二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 20~40 湿度測定範囲(%) 0~100 インターフェース Bluetooth、USB
Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2 ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様 【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時) 付属品 サンプルびん 測定範囲 酸素濃度0~100% 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 酸素濃度0.01%、温度0.1℃ 測定項目 酸素濃度、温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 20~40
GoDirect ORP(酸化還元電位)センサ GDX-ORP ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸化剤、還元剤となる液体の電位を測定するセンサです。
測定範囲(mV) ±1000 最小表示 0.01mV 測定項目 酸化還元電位 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】プールの塩素の酸化能力の測定・飲料水のORP測定
Go Direct 導電率センサ GDX-CON ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲 導電率0~20,000μS/cm 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目 導電率、温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 0~80 インターフェース BluetoothまたはUSB
Go Direct 比色センサ GDX-COL ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。
測定項目 吸光度、透過率 測定波長 430/470/565/635nm 最小表示 0.01nm 付属品 角セル15個 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】ベールの法則
Go Direct 滴定センサ GDX-DC ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲 滴下数(0~) 最小表示(mL) 0.001 測定項目 滴数 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
Go Direct pHセンサ GDX-PH ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
測定範囲 pH0~14 最小表示 pH0.01 測定項目 pH 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)
Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。
測定範囲(kPa) 0~400 最小表示 0.01kPa 測定項目 気体の圧力 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生
Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
仕様 【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度 電源 充電式電源(USB充電式) 測定項目 温度 精度 ±2.2℃ 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) -200~1400 インターフェース BluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×87×30、熱電対ワイヤ450 最小表示(℃) 0.01
Go Direct 表面温度センサ GDX-ST ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様 【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度 電源 充電式電源(USB充電式) 測定項目 温度 精度 ±0.5℃ 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) -25~125 インターフェース BluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×23×13 最小表示(℃) 0.01
Go Direct 光/色センサ GDX-LC ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。
測定範囲 可視光0~150,000Lux、色(RGB)0~1,000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm 最小表示 可視光0.1Lux 測定項目 光、色 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【サンプリングレート】可視光1000Hz(最大)、【実験例】距離による光の強度・偏光板の実験・蛍光灯のちらつき・反射率の実験
Go Direct 音センサ GDX-SND ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
音圧レベル(dB) 55~110(測定可能) 最小表示 0.1dB 測定間隔 最速10μs(100kHz) 測定項目 音圧、波の振幅 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】おんさの波形の観察・音の波形の観察・試験管笛の波形の観察
Go Direct 磁界センサ GDX-3MG ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。3軸の磁界センサです。磁石やコイルの磁場の強さを測定します。電流センサとあわせて使用することでコイル、ソレノイドの電流との関係を求めることができます。
測定範囲 ±5mT、±130mT(3軸) 最小表示 1mT 測定項目 磁界 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式)
Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
測定範囲 ±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 最小表示 0.001V、40μA 測定項目 電流・電圧 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】発電量の測定
Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。
測定範囲 ±20V 最小表示 0.01V 測定項目 電圧 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】オームの法則・コイルに発生する起電力
Go Direct 電流センサ GDX-CUR ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±1Aの電流値をリアルタイムで測定する電流センサです。
測定範囲 ±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ) 最小表示 0.001A 測定項目 電流 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】コイルに生じる電流・オームの法則
Go Direct ロータリーモーションセンサ GDX-RMS ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。
測定範囲 回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒) 最小表示 高速1°、低速0.25° 測定項目 回転角 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】角運動量の保存の実験・振り子の運動・偏光の実験
Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
測定範囲 速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm) 最小表示 0.001m/s 測定項目 速度 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】力学的エネルギー保存の法則・振り子の周期
Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。
作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。
測定範囲 力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s 最小表示 力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s 測定項目 力、加速度、角速度 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】作用反作用の実験・回転運動の実験・2台の台車の衝突実験
Go Direct モーション(距離)センサ GDX-MD ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。超音波を利用した距離センサです。距離を測定し、速度、加速度を計算によって求めます。
測定範囲 15cm~3.5m 最小表示(mm) 1 測定項目 距離 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】自由落下の実験・単振動の実験
Go Direct 力学システム DTS-GDX ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
セット内容 Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個 測定範囲 位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示 位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目 位置、力、加速度 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式)
Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
測定範囲 位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示 位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目 位置、力、加速度 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 寸法(mm) 166×96×47 質量(g) 275 機能 落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット 付属品 フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
測定範囲 位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示 位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目 位置、力、加速度 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 寸法(mm) 166×96×47 質量(g) 275 機能 落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット 付属品 フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
力学基礎セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ 8日以内出荷
基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データイージーセンスV-Log4BLEとセンサのセットです。
衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご確認ください。
セット内容 イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OS Windows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
力学セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ 8日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4と力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。
また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
セット内容 イージーセンスV-Log4、力センサ、距離センサ 対応OS Windows11、MacOS、ChromeOS
力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ 8日以内出荷
イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容 イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他 対応OS Windows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
力学実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ 8日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容 イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ 対応OS Windows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ 8日以内出荷
基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。
衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
セット内容 イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OS Windows11、MacOS、ChromeOS
電流センサ(±100mA) イージーセンス用 ナリカ 6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様 実験例:電磁誘導 測定範囲 ±100mA(インピーダンス:0.18Ω) 分解能 50μA
電流センサ(±1A) イージーセンス用 ナリカ 6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様 実験例:コンデンサーと抵抗の充放電 測定範囲 ±1A(インピーダンス:0.18Ω) 分解能 0.5mA
電圧センサ(±1V) イージーセンス用 ナリカ 6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様 実験例:電磁誘導 測定範囲 ±1V(インピーダンス:1MΩ) 分解能 1mV
電圧センサ(0-10V) イージーセンス用 ナリカ 6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様 実験例:直流回路・直流電力測定 測定範囲 0~10V(インピーダンス:1MΩ) 分解能 10mV
イージーセンス用 ナリカ 4日以内出荷
聴診器センサ2つとワークシートのセット。聴診器センサの構造上、測定したい音のみを環境音から分離して集音できるので音速測定に最適。
空気中の音速のみでなく、水中の音速、物質ごとの音速などの比較も可能。音速測定の方法が示されたワークシートが付属しています。
仕様 実験例:音速測定 種別 音速測定センサセット 測定範囲 ±100mV、±1000mV
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温度データロガ ROTRONIC 税込 ¥ 80,278 ¥ 72,980 バスケットへ