温湿データロガー 記録計 :「温度湿度計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~60(1)
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)
測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9
電源単3電池×2本(付属)
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-42
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,500
税込¥34,650
8日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。