温湿データロガー 記録計 :「温度記録計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~85(1)
-50~1300(1)
-100~1300(1)
-199~1300(1)
-200~1370(2)
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式K熱電対
分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェースRC232、USB
ディスプレイ6インチLCD
使用環境温度(℃)0~50
SDカード1283_TM-947SD
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状
電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト
インターフェースSDカード
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)-40.0~+85.0
表示分解能0.1℃
センサーサーミスタセンサ1点式
精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)
電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)
測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300
測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S
表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲
精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境0~50℃、~85%RH
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。