「校正証明書 」から絞り込む
カテゴリ: 温湿データロガー 記録計ブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様 チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本 アズワン品番 6-9183-34-23 校正証明書 特急校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様 測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度) アズワン品番 62-5001-30-23 校正証明書 特急校正
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番 61-8493-80-23 校正証明書 特急校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様 サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) -10~60 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信/シリアル通信(RS-232C) アズワン品番 1-9822-01-20 校正証明書 一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他 (データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm) 47×19×62 質量(g) 約45 電源 リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数 温度1ch(外付けセンサ) センサー (対応)サーミスタ外付け 温度測定範囲(℃) -60~155 インターフェース Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy) 記憶容量 16000個 防塵防水性能 IP64
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他 (データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm) 47×19×62 質量(g) 約45 電源 リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数 温度1ch(センサ内蔵) センサー (対応)サーミスタ内蔵 温度測定範囲(℃) -40~80 記憶容量 16000個 防塵防水性能 IP67 通信インターフェース Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様 校正証明付き 付属品 温湿度センサ (SHA-3151) x 1, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 測定範囲 温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃) 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 78×26×58 本体質量(g) 55 精度 ±0.3℃±2.5%RH 表示 測定値、電池寿命警告、その他 通信方法 有線LAN・USB 動作環境 温度-10~60℃湿度90%RH以下 結露しないこと 記憶容量 8000×2 警報方式 【確認方法】Eメール、ブラウザ 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-30-20 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分 校正証明書 一般校正
Bluetooth/無線LAN搭載 温度2ch測定データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) 30日以内出荷
TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
Bluetooth対応データロガー T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温度データロガ ROTRONIC 税込 ¥ 80,278 ¥ 72,980 バスケットへ