温湿データロガー 記録計 :「家庭用 放射線測定器」の検索結果
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
関連キーワード
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。