絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~200(1)
  • -10~110(1)
感温部長さ(mm)
  • 131
  • 4(1)
  • 8(18)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 50(35)
  • 60(7)
  • 90(1)
  • 100(34)
  • 140(2)
  • 150(22)
  • 190(1)
  • 200(19)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • その他(2)
ケース外径(Φmm)
  • 26(2)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~200(1)
-10~110(1)
  • ポケットバイメタル -10~110℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル -10~110℃

    佐藤計量器製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス寸法(mm)4質量(g)25測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1感温部(mm)131材質(ケース)SUS304ケース外径(Φmm)26材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ポケットバイメタル 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル 0~200℃

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ質量(g)約14測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2感温部(mm)131材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)ケース外径(Φmm)26材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計