絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~100(3)
- 0~200(2)
- 0~500(1)
感温部長さ(mm)
- 8(5)
- 50(2)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(1)
- 300(1)
取付ねじ
- R1/2(4)
- 無し(1)
ケース外径(Φmm)
- 80(1)
- 87(1)
- 110(2)
- 121(2)
- 175(1)
特殊用途
- その他(3)
校正証明書
- 付き(2)
付き
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 佐藤計量器製作所(33)
- TOKO(東洋計器興業)(12)
- 日新計器(3)
- フルーク(FLUKE)(2)
- サーモポート(2)
- アズワン(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- 山本計器(1)
- 尾崎亀商店(1)
- はくでん(1)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(1)
0~100(3)
0~200(2)
0~500(1)

バイメタル式温度計
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
アスファルト温度計
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌々日出荷感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
バイメタル式温度計
エスコ¥12,500~税込¥13,750~1個翌日出荷バイメタルを利用した工業用温度計です。材質ケース:SUS304、透明板:ガラス寸法(mm)8測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10材質(ケース)SUS304取付ねじ無し測定対象温度ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠
0-100℃/100mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷エスコ品番EA727AA-77寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)
エスコ¥18,700~税込¥20,570~1個(1個)翌日出荷空調設備の温度管理に最適。材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)
エスコ¥14,980~税込¥16,478~1個(1個)当日出荷から4日以内出荷空調設備の温度管理に最適。材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
0-100℃/150mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷エスコ品番EA727AA-78寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正