絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,040)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
  • マグネット付 作業用ミラー エスコ

    マグネット付 作業用ミラー

    エスコ(3件のレビュー)
    4,010税込4,411
    1個
    当日出荷
    倍率等倍材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
  • 500mm スチール直尺 エスコ

    500mm スチール直尺

    エスコ(2件のレビュー)
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示、片面目盛。
    目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • 7.5m 巾広メジャー エスコ

    7.5m 巾広メジャー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720HD-7.5
  • ガラスシクネスゲージ エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720XG-1
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(5件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)78.5エスコ品番EA781EH-37
  • 100mm プロトラクター(デジタル) エスコ

    100mm プロトラクター(デジタル)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    表示を反転させることができます。
    エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
  • [4桁] 数取器(マグネット付) エスコ

    [4桁] 数取器(マグネット付)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • 温度データロガー エスコ

    温度データロガー

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    当日出荷
    仕様時計の時差:±60秒/月付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
  • サービスミラー エスコ

    サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラーとハンドルはねじ込み式。ガラスミラー。
    材質ステンレス(ミラー枠部:SUS316相当、柄:SUS420相当)倍率等倍材質(ミラー)ガラス
  • 125mm プラスチックシクネスゲージ エスコ

    125mm プラスチックシクネスゲージ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット(13枚)
    当日出荷
    耐食、不伝導、ノンスパーク
    リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
  • 58x33mm デジタル温度計 エスコ

    58x33mm デジタル温度計

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728AC-32A
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 5.5m 巾広メジャー エスコ

    5.5m 巾広メジャー

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720HD-5.5
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ(3件のレビュー)
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA739AH-2
  • 150mm スチール直尺 エスコ

    150mm スチール直尺

    エスコ
    575税込633
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示、片面目盛。
    目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • 5.5m メジャー エスコ

    5.5m メジャー

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面表面処理表面シボ加工エスコ品番EA720HC-5.5
  • ケガキ針 エスコ

    ケガキ針

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプ標準型(両針付)
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ

    0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)

    エスコ
    480税込528
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
  • Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)34.3エスコ品番EA781EH-36
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • 16mmx3.5m メジャー(ストッパー付) エスコ

    16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720HE-3.5
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 空調用デジタル温度計 エスコ

    空調用デジタル温度計

    エスコ
    7,350税込8,085
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
  • 電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ

    電子天秤 3.0kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法D(mm)133表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
  • 200x13mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    200x13mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
    仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
  • 5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ

    5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742HD-13
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • 3m メジャー エスコ

    3m メジャー

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720GB-3
  • 3.5m メジャー(蛍光色) エスコ

    3.5m メジャー(蛍光色)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5
  • 46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ

    46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-30
  • 35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-23
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • 熱中症予防表示板 エスコ

    熱中症予防表示板

    エスコ
    9,600税込10,560
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
  • デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコ

    デジタルタイマー(防水/大音量型)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)付属品モニタ用電池、取扱説明書材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
...