温度計 :「v-max」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mm アズワン品番65-7352-40
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。KT4H / KT4Bシリーズでは、プロセス値(PV)の文字高さ12 mm (0.472インチ)、11セグメントディスプレイにより、視認性が向上しています。PCと接続可能で、あらゆる制御
仕様●出力タイプ:DC電流●電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:3●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●実装タイプ:DINレール●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7266-10
1個
89,980 税込98,978
欠品中

温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。大型のディスプレイとキーサイズにより、視認性と操作性が向上。 長さ約60 mm (2.362インチ)のユニット: コンパクトな設計でスペースを節約。 DC電流出力で、単純な信
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)