温度計 :「サーマルカメラ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 視野角56°H×42°V 測定距離(最小)25cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数256x192 保管温度(℃)-30~60 作動温度(℃)0~40 空間分解能(mrad)3.81
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

フルーク(FLUKE)温度校正器 FLUKE-724
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器 仕様24Vループ電力 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード 寸法(mm)200×96×47 質量(g)650 電池単3アルカリ電池×4 直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V 直流電流24.000mA、発生:24.000mA 保証期間3年 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
1個
519,800 税込571,780
52日以内出荷