絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -10~400(2)
  • -20~600(1)
  • -30~500(1)
  • -40~1000(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
特殊用途
  • 食品用(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • エスコ(183)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(100)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(60)
  • 日本計量器工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(52)
  • アズワン(49)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 安立計器(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500温度範囲(℃)-30~500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-5~50測定距離(m)0.1~1.25測定精度(℃)±1.8D:S比12:1レーザーの有無あり
  • 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー GTC400C

    BOSCH(ボッシュ)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
    用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45奥行(mm)63電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400温度範囲(℃)-10~400寸法(幅)233mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降精度(℃)±3.0保護等級IP53インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px視野角53×43°防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離最小0.3mフレームレート9Hz測定視野角(°)53×43°寸法(高さ)(mm)95測定精度(℃)(赤外線)±3.0データ保存形式JPEG
  • 放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計 GIS1000CN

    BOSCH(ボッシュ)
    67,980税込74,778
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
    用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)(表面温度)-40~1000/(接触温度)-40~1000/(周辺温度)-10~50温度範囲(℃)表面温度:-40~1000、接触温度:-40~1000、周辺温度:-10~50本体寸法(mm)89×136×214精度(表面温度)-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃/(相対湿度)<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3/(周辺温度):±1℃測定精度【表面温度】-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃【相対湿度】<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3【周辺温度】±1℃連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)波長(nm)635距離係数50:1湿度測定範囲0~100%(相対湿度)保管温度範囲(℃)-20~70レーザー635nm/<1mWクラス2動作温度範囲(℃)-10~50測定距離(m)0.1~5D:S比50:1データロギング有無レーザーの有無あり
  • 赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
    用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚
  • 赤外線サーモグラフィー お買い得セット BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー お買い得セット

    BOSCH(ボッシュ)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
    用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3保護等級IP53ディスプレイ3.5インチ解像度【熱画像】160×120視野角53×43°防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)6測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80
  • 赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー

    BOSCH(ボッシュ)
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
    用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。質量(g)610電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)測定範囲(℃)-20~600温度範囲(℃)-20~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102正確度±%表面温度:>+100℃:±2(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)分解能3mrad(空中)保護等級IP54連続使用時間(時間)約8(2Ah)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、320×240(画像)視野角45×35°防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)温度分解能(℃)0.05放射率設定手動入力または放射率リストから選択RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3焦点距離最小0.3mフレームレート9Hz(熱画像)測定視野角(°)45×35保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
温度計