温度計 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃ 精度±1.0℃(-50~150℃) 材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス 寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm 全長(mm)210 質量(g)約50 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃ 電池CR2032(3V)×1 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IP65準拠 TKG品番9-0619-0301 TKG品番(2017)6-0552-1101 温度計の種類防水温度計
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

マザーツールデジタル4ch温度計
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370 精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃ 仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ 付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)64×30×184 センサータイプK熱電対センサ 表示4ch表示(3.5桁LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184 分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外) 分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外) 機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 インターフェースRS-232C出力端子付 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃ 0~80%RH 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-1960-01 温度表示方式デジタル インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります 付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30 センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ) 分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃ 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツール非接触放射温度計
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番61-8513-71-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番61-8513-71-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:0/50/100℃●センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番64-3729-28 校正証明書一般校正
1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷

放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池) 測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります) アズワン品番64-3729-34 校正証明書一般校正
1個
70,980 税込78,078
22日以内出荷