温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:黒●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-10
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:オレンジ●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-12
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

優れた設計の温湿度プローブは、スタイリッシュなIot センシングプロジェクトを促進します。うまく設計されたT&Hプローブは、測定環境内に配置でき、Arduino を適度な周囲環境にセットアップして回路動作の安定性を維持します。
仕様●色:白●温度範囲:-40℃~+125℃●精度:±0.3℃typ●湿度範囲:0~100%RH●精度:±2%RHtyp アズワン品番67-0452-11
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷