絞り込み
測定範囲(℃)
  • -200~400(5)
  • -200~700(5)
  • -200~1000(5)
  • -200~1372(5)
校正証明書
  • 付き(5)
ブランド
  • 横河
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • エスコ(185)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(100)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(60)
  • 日本計量器工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(52)
  • アズワン(49)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 安立計器(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付

    横河
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    仕様タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-13-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付 横河

    デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付

    横河
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
  • デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付

    横河
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    仕様タイプ:1ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-12-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付 横河

    デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付

    横河
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
  • デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付

    横河
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
    仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-11-56校正証明書一般校正(英語)
温度計