6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売) アズワン品番65-9026-03
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アーテック三脚 TP-01
軽くて丈夫なアルミ製!収納袋付き。
付属品収納袋 寸法(mm)収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700 質量(g)約715 耐荷重(kg)約2 アズワン品番64-8310-94
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

顔認証・温度検知と手指消毒が同時にできる! 場所をとらないオートディスペンサー一体型サーマルカメラが登場!
セット内容サーマルカメラ×1、ポールスタンドベース×1、ポールスタンド柱×1、オートディスペンサー×1 材質アルミ合金、ABS 寸法(mm)【オートディスペンサー本体】120×116×260【ポールスタンド】320×290×1100(支柱を除く)【サーマルカメラ8インチ】360×125×90 USBケーブル(m)1
1セット
105,455 税込116,001
5日以内出荷

携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。 誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知! 測定値補正機能搭載! 測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃~2.0℃ 0.1℃単位)
セット内容本体×1、取扱説明書×1 材質ABS 寸法(mm)75×61×24 電源単4電池2本使用(別売) 包装形態化粧箱入り アズワン品番64-8310-92
1個
3,637 税込4,001
当日出荷

遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質ABS、ガラス、金属 寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷