温度計 :「検温」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターとPCのセットです。
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350 外形寸法(mm)196×117×59 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-89
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
59,900 税込65,890
6日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653 外形寸法(mm)244×100×104 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-90
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-24
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 質量(g)1040 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30 質量(g)540 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ4.3インチタッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。 寸法(mm)112×80×59 質量(g)118(電池含まず) 電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属) 測定方式赤外線センサー 分解能(℃)0.1 測定距離(mm)30~150 測定時間(秒)0.5 電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日) 測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100 測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
8,498 税込9,348
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング