3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド 付属品充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃)-20~400 対応OSWindows(R)8/10 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG サイズ(mm)138×84×24 アズワン品番3-3636-11-20 最短撮像距離10cm 測定精度(℃)<0.1 校正証明書一般校正
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm 付属品充電用USBケーブル、ポーチ 寸法(mm)138×84×24 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 対応OSWindows(R)8/10 温度測定範囲(℃)-20~400 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG モード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド アズワン品番3-3636-11 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。 温度測定範囲(℃)-20~400 アズワン品番3-3636-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷