デジタル温度計 (8) 放射温度計 (1) カテゴリ: 温度計ブランド: CHINO(チノー)すべて解除
高精度温度計(2点用) CHINO(チノー) 欠品中
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃) 0~40 入力種類 Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源 90~264V AC 47~63Hz 消費電力 最大30VA 入力点数 2点 分解能(℃) 表示:0.001 測定温度範囲 -200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90) 電流(mA) 規定:1 温度係数 0.00005℃/℃ 精度定格 ±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス 通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃) 温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ 2点または8点/5ピン工業用DINソケット
高精度温度計(8点用) CHINO(チノー) 欠品中
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃) 0~40 入力種類 Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源 90~264V AC 47~63Hz 消費電力 最大30VA 入力点数 8点 分解能(℃) 表示:0.001 測定温度範囲 -200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90) 電流(mA) 規定:1 温度係数 0.00005℃/℃ 精度定格 ±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス 通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃) 温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ 2点または8点/5ピン工業用DINソケット
マグネットセンサ 熱電対 C400-01 CHINO(チノー) 22日以内出荷
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様 ●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771 アズワン品番 67-5567-36
食品用デジタル芯温計 ステンレス 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー) 9日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様 精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) -40~260 アズワン品番 2-5784-02-57 校正証明書 一般校正(中国語)
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー) 9日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様 精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) -40~260 アズワン品番 2-5784-01-57 校正証明書 一般校正(中国語)
中心温度計 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー) 9日以内出荷
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様 応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) -40~260 アズワン品番 2-3521-01-57 校正証明書 一般校正(中国語)
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類 マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃) (熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能 1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数 2 機能 ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒) 約1.5 精度定格 【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命 連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス 通信:USB
防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g) 70 測定範囲(℃) -40~260 表示分解能 0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース) PBT樹脂 表示部 LCD表示、3桁 センサー 接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×45×183 材質(キャップ) PP樹脂 通信方式 Bluetoothバージョン4.1 or later 電池 リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格 測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ 5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命 2500時間(25℃において) 特性 防水、耐衝撃 応答性 2秒(90%応答)
防水型中心温度計 CHINO(チノー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途 食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質 (センサー)SUS304 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP67 電源 内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -40~260 ケース色 DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×183×45 材質(ケース) PBT センサー K熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm) 12 センサー寸法(mm) Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ) ABS 使用湿度範囲 0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間) 2500以上 表示桁数 3(LCD) センサー長 130mm キャップ色 透明 オートパワーオフ 30分(キー操作でもオフ可) 設置方式 ハンディタイプ 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式 デジタル 特性 防水 応答性 2秒(90%応答) 温度計の種類 防水中心温度計
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ
広角赤外線レンズ フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ