商品豆知識
材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)約155(電池含む)
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21
測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH
質量(g)約64
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH
サンプリング時間:1回/10秒
測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番1-4061-21
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。
1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g)250
電源単3乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-200~1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164
温度表示(最小)0.1/1℃
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
品番50009
質量(g)-
電源-
精度-
温度測定範囲(℃)-
測定対象食品用
設置方式-
関連資料(0.45MB)
1箱(200枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
U字型のガラス管を使った最高最低温度計
真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)-40~50
精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)101
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。
すばやく表面温度を測定できます。
オートパワーオフ機能付きで、バッテリーの消耗を防ぎます。
測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
測定範囲(℃)-20~+315
仕様バックライト、ホールド機能付
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140(電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P)
測定精度±2℃(-20~+100℃)、±2%Reading(+101~+315℃)(条件測定環境温度23±5℃、放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
アズワン品番1-6078-01
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。
付属品取扱説明書
質量(g)約126(電池含まず)
電源単3形乾電池 × 2本(別売り)
測定範囲(℃)-50~+580
測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85
分解能0.1℃
使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約25秒
放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変)
環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1
比率(DS比)13:1 ※参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察
品番31010
関連資料(0.42MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケース筒入
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W68×D44×H150
測定範囲(℃)0~50
入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間
USBタイプUSBType-C
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16
全長(mm)85
質量(g)30(クリアボックス)
アズワン品番61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)275
電圧(V)DC5
測定範囲(℃)34~45
測定速度(秒)約0.5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
警報設定値37.4℃
検知距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)-60~+500
分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1
精度±2%または、±2℃どちらか大きい方
放射率0.95(固定)D:S=12:1
電源単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175
温度表示方式デジタル
測定範囲(cm)約30
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質ABS樹脂、TPE樹脂
質量(g)約174(電池含む)
寸法H(mm)175
電源単4形電池 4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)43
センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)-22.0~655.0
電池寿命約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)
サイズD(mm)68
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95
質量(g)134(電池含む)
使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)
電源単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)-50~70
精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)
センサケーブル長さ(m)3
表示更新時間17秒毎
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。
寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50
質量(g)280(電池含)
精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃
最小表示(℃)0.1
使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90
測定間隔約20秒
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス
電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
コード長さ(m)【プローブ】3
付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル
測定範囲(℃)-50~90
・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)138.45×85.2×23.6
質量(g)約218
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン
焦点距離(mm)1.35
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
デジタルズーム1.0倍~4.0倍
明るさ手動
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
IP等級IP54
駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300
質量(g)54.5
電源LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18
分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)3.5×120
機能温度計
使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
測定周期1秒/回
アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス
質量(g)約42
寸法(Φ×mm)約9×325
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9
適合寸法(cm)30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)
最小目盛(℃)1
アズワン品番63-1457-57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象地温
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり
材質ABS樹脂、アクリル
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃
液晶サイズ170×130mm
湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%
表示範囲(℃)‐9.9~50.0
保証期間1年
時計機能あり
時間精度月差±30秒以内
1個
¥5,488
税込¥6,037
当日出荷
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。