温度計 :「気象計」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
商品豆知識
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。