温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
棒状温度計 (1) デジタル温度計 (15) 放射温度計 (6) カテゴリ: 温度計エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など セット内容 本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用) 測定範囲 【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃ 質量(g) 350 電源 単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 79×209×89 測定精度 (周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2% 分解能 3.79mrad 連続使用時間(時間) 約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、480×360(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く、直立状態) 温度分解能(℃) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 55.6×42 保存可能枚数 約500枚
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
925 表面温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途 表面温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9387 幅(mm) 253 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応) 対応
HIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1 HIKMICRO 翌日出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途 電気予知保全、建物検査、HVAC検査冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合 FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質 ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) リチウムイオン電池 消費電力(W) 1.8 保護等級 保護:IP54 インターフェース USB Type-C バッテリー リチウムイオン充電池 測定波長(μm) 8ー14 解像度 可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角 FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm) 3.6 LED LEDライト 測定温度範囲(℃) -20~400 記録ファイル形式 画像:BMP(測定データを含む) フォーカス 固定 絞り F1.0 保管温度(℃) ー20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア EMMC (16GB) 作動温度(℃) ー10~50 空間分解能(mrad) 3.43 焦点距離 最小:0.3m(0.98ft) フレームレート 25(Hz) 測定視野角(°) 50×37.2 保存可能枚数 画像:90000(枚) アラーム 高温:音声アラーム Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃) 温度:0.1
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm) 温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源 CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示 間隔:約1秒 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm) 約600 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65相当 取扱説明書 (0.41MB) 最小表示(℃) 0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書 一般校正証明書付き
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途 離れた場所の温度測定に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 1000度未満は0.1度、それ以上は1度
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 3日以内出荷
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途 断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。 質量(g) 610 電源 ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売) 測定範囲(℃) -20~600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 231×115×102 分解能 3mrad(空中) 連続使用時間(時間) 約8(2Ah) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、320×240(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く) 温度分解能(℃) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 45×35 保存可能枚数 約600枚(本体メモリー)
TESTO110温度計 testo(テストー) 6日以内出荷
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途 ””
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g) 187 測定範囲(℃) -50~150 精度 ±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能 0.1℃ 保護等級 IP40; IP65 with TopSafe ハウジング ABS+PC/TPE バッテリー 3XAA 動作温度(℃) -20~50 保管温度範囲(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 100H
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品 取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質 ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm) 175 電源 単4形電池 4本 測定範囲(℃) -20.0~650.0 測定精度 ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm) 43 センサー 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイ サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃) -22.0~655.0 放射率設定 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件 10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境 0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas) 3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途 室内・室外兼用温度測定器 品番 TM-0003 寸法(mm) 227×120×30 質量(kg) 2 モニタ 8インチ 高解像度モニター カメラ仕様 200万ピクセル 視野角 垂直60° 水平85° 対角線90° 速度 識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃) 37.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
積算温度計 防水型 シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。
操作ボタンを前面に、カンタン操作
読み取りやすい大型液晶
電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示
水が掛かっても安心、防水仕様
用途 野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質 (本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g) 180 電源 単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm) 125×68×28 温度測定範囲(℃) -5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃) 0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命 約2年 測定間隔 1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性 IPX4 最小表示(℃) 0.1 積算日数 約400日(平均温度25℃で計測した場合)
CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア) (2件のレビュー) 当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途 換気用途 仕様 メンテナンスフリー 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 ON(大気での濃度で校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間) センサー予測:>15年 応答時間(秒) 20(拡散時間) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 ウォームアップ時間 1分 動作温湿度範囲 0~50℃/0~95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm) 0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 (13件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 (14件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 115(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm) 70×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
マグネッ太君 マグネット付温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃) -50.0~150.0 セット内容 本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g) 60 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 93×39×31 センサー 長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製 精度(℃) ±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.1℃ 設置方式 マグネット付 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
壁掛け式温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
用途 1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。 測定範囲(℃) -50.0~150.0 セット内容 本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g) 150 電源 単三アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×110×43 (本体のみ) センサー 長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製 精度(℃) ±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.1℃ 設置方式 壁掛け 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度計 シンワ測定 (17件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
デジタル温度計 シンワ測定 (10件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
防塵防水デジタル温度計 カスタム 当日出荷 から 30日以内出荷
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品 リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm) W70×H180×D40.5 質量(g) 約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃) -199.9~+1370 センサータイプ Kタイプ熱電対 測定精度 ±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃) 0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間) 1000(アルカリ電池使用時) 使用電池 単4(1.5V)×4本 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防塵防水 温度計の種類 防水温度計
防水型中心温度計 CHINO(チノー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途 食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質 (センサー)SUS304 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP67 電源 内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -40~260 ケース色 DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×183×45 材質(ケース) PBT センサー K熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm) 12 センサー寸法(mm) Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ) ABS 使用湿度範囲 0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間) 2500以上 表示桁数 3(LCD) センサー長 130mm キャップ色 透明 オートパワーオフ 30分(キー操作でもオフ可) 設置方式 ハンディタイプ 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式 デジタル 特性 防水 応答性 2秒(90%応答) 温度計の種類 防水中心温度計
デジタル温度計 カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品 ソフトケース、取扱説明書 質量(g) 約190 電源 9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×148×36 電池寿命(時間) 約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期 2回/秒 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 6日以内出荷
電源 単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃) 0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能 精度 ±0.2%F.S. 測定対象 真空調理用 使用環境 -10~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ
広角赤外線レンズ フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ