温度計 :「高精度温度計」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。
校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として
セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル
寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti)
質量(g)155
出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%)
測定範囲(℃)-50~400
入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100
精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN
分解能(℃)0.01、0.1
保護等級IP65
校正-20/0/70℃
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半、2ライン
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
温度係数0.002℃/K以下
プローブ仕様Pt1001/3DIN
保管温度(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫
付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ
トラスコ品番701-7179
セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ
材質ABS + PC、TPE
幅(mm)135
色白・オレンジ
高さ(mm)28
奥行(mm)60
電源(V)単3乾電池×3
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50 ~ +150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥43,980
税込¥48,378
24日以内出荷
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定
仕様容器保護等級:IP65
トラスコ品番421-2894
材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3×110
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207
温度計の種類防水温度計
IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)
材質(ケース)アルミニウム
測定波長(μm)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)
トラスコ品番525-2808
幅(mm)450
高さ(mm)68
奥行(mm)60
温度表示最小:0.001℃
測定温度範囲(℃)-80~+300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫
トラスコ品番701-7178
材質ABS + PC、TPE
幅(mm)135
色白・オレンジ
高さ(mm)28
奥行(mm)60
電源(V)単3乾電池×3
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-200 ~ +800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。