絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~80(1)
- 0~100(3)
- 0~120(1)
- 0~150(2)
- 0~200(2)
- -25~50(1)
- -30~250(1)
- -30~600(1)
- -50~50(1)
- -50~250(1)
リード線(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(5)
分解能
- 0.1(3)
取付ねじ
- R(PT)1/2(5)
- なし(3)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- エスコ
- 佐藤計量器製作所(20)
- testo(テストー)(12)
- 神港テクノス(2)
- シンワ測定(1)
- マザーツール(1)
- ドリテック(1)
- エンペックス気象計(1)
- 兵田計器工業(1)
- ISOTECH(1)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~80(1)
0~100(3)
0~120(1)
0~150(2)
0~200(2)
-25~50(1)
-30~250(1)
-30~600(1)
-50~50(1)
-50~250(1)

0-120℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル100測定範囲(℃)0/120精度±1目盛1目盛(℃)5取付ねじなしリード線(m)2プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8リード線長さ(m)2
0-100℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/100精度±1目盛1目盛5℃取付ねじなしリード線(m)2設置方式投げ込み型プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8
隔測温度計 EA727-1-5
エスコ¥40,600~税込¥44,660~1個翌日出荷この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
0-80℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0~80精度±1目盛1目盛5℃取付ねじなしリード線(m)1設置方式投げ込み型プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
エスコ¥96,000税込¥105,6001個翌日出荷仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1温度表示方式デジタル
-25/+250℃放射温度計
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)
エスコ¥35,000税込¥38,5001個翌日出荷仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10プローブ長(mm)106温度表示方式デジタルプローブ径(Φmm)3![0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-260612-02.jpg)
0-200℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥51,200税込¥56,3201個翌日出荷エスコ品番EA727-15電源なし測定範囲(℃)0~200センサー寸法(mm)100取付ねじR1/2リード線(m)3温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12![0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-260612-02.jpg)
0-150℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷エスコ品番EA727-14電源なし測定範囲(℃)0~150取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12![0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-260612-02.jpg)
0-100℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥46,100税込¥50,7101個翌日出荷エスコ品番EA727-13電源なし測定範囲(℃)0~100取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12![0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-260612-02.jpg)
0-50℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥49,700税込¥54,6701個翌日出荷エスコ品番EA727-12電源なし測定範囲(℃)0~50取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12











![0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-260612-02.jpg)
![0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-260612-02.jpg)
![0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-260612-02.jpg)
![0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-260612-02.jpg)
![-50-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188827-260612-02.jpg)