絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~80(1)
  • 0~100(3)
  • 0~120(1)
  • 0~150(2)
  • 0~200(2)
  • -25~50(1)
  • -30~250(1)
  • -30~600(1)
  • -50~50(1)
  • -50~250(1)
リード線(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(5)
分解能
  • 0.1(3)
取付ねじ
  • R(PT)1/2(5)
  • なし(3)
特殊用途
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • testo(テストー)(8)
  • マザーツール(1)
  • ドリテック(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • 兵田計器工業(1)
  • ISOTECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~80(1)
0~100(3)
0~120(1)
0~150(2)
0~200(2)
-25~50(1)
-30~250(1)
-30~600(1)
-50~50(1)
-50~250(1)
  • 0-100℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-100℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲(℃)0/100精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • 0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-120℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲(℃)0/120精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル1001目盛(℃)5取付ねじなし温度表示方式アナログリード線長さ(m)2
  • 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ

    隔測温度計 EA727-1-5

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
    プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 0-80℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-80℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~80精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)1仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ

    放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

    エスコ
    96,000税込105,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)‐30/600精度(℃)±1(0/99.9℃)分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1温度表示方式デジタル
  • -25/+250℃放射温度計 エスコ

    -25/+250℃放射温度計

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)‐25/250精度(℃)±1(‐2/40℃)分解能0.1℃仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
  • -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ

    -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃プローブ径(Φmm)3プローブ長(mm)106仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10温度表示方式デジタル
  • 0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-200℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    51,200税込56,320
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~200プローブ径(Φmm)12センサー寸法(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-15電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-150℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~150プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-14電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-100℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    46,100税込50,710
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-13電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-50℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    49,700税込54,670
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~50プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-12電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • -50-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    -50-50℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    57,200税込62,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727-11
隔測式温度計