3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(1)
0~150(1)
0~200(1)
-30~250(1)
-30~600(1)
-50~50(1)
-50~250(1)
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304 穴径(Φmm)5.5 取付ピッチP.C.D.122 外径(Φmm)100 材質(ケース)SUS304 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 ケース構造防滴 目盛板目盛板規格:液体式(アルコール) 温度表示方式アナログ 温度計の種類隔測式
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様4ポイントレーザー付 サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐30/600 分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH 精度(℃)±1℃(0/99.9℃) 機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数50:1
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

仕様レーザーマーカー付(2ポイント) サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250 分解能0.1℃ 精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃) 機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷