2ページ目: 隔測式温度計

52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)メタルケーブル鉄板用表面温度センサtesto(テストー)
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5応答時間(秒)45リード線(m)1(メタル)
TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)ショートプローブ(サーミスタ温度計用)testo(テストー)
7,398税込8,138
1本
16日以内出荷
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ testo(テストー)サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5
Pt100ステンレス食品用温度計 testo(テストー)Pt100ステンレス食品用温度計testo(テストー)
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
測定対象食品寸法(mm)125×4Φ測定範囲(℃)-50~400対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)応答時間(秒)10リード線(m)1.2先端径(Φmm)3
0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ0-200℃ 隔測温度計 [154mm]エスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727-15
0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ0-150℃ 隔測温度計 [154mm]エスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727-14
0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ0-100℃ 隔測温度計 [154mm]エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727-13
0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ0-50℃ 隔測温度計 [154mm]エスコ
49,700税込54,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727-12
-50-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ-50-50℃ 隔測温度計 [154mm]エスコ
57,200税込62,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727-11
壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
隔測温度計 EA727-1-5 エスコ隔測温度計 EA727-1-5エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ温度計の種類隔測式
隔測式温度計