絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(9)
  • 0~100(12)
  • 0~120(1)
  • 0~150(9)
  • 0~200(9)
  • 0~300(2)
  • -50~50(8)
リード線(m)
  • 3(14)
校正証明書
  • 付き(4)
取付ねじ
  • R(PT)1/2
  • R(PT)3/4(1)
  • なし(8)
特殊用途
  • その他(2)
特性
  • その他(3)
  • 防水(1)
その他・防水
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • エスコ(5)
  • 兵田計器工業(1)
佐藤計量器製作所・エスコ・兵田計器工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(9)
0~100(12)
0~120(1)
0~150(9)
0~200(9)
0~300(2)
-50~50(8)
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管

    佐藤計量器製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質真鍮寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
  • 隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
    寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100仕様溶接保護管材質SUS304
  • 有機液体充満圧力式指示温度計 兵田計器工業

    有機液体充満圧力式指示温度計

    兵田計器工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
    材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装感温部太さ×長さΦ10×200mm設置方式壁掛け導管長さ(mm)3000目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • 壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    56,980税込62,678
    1台
    15日以内出荷
    投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆精度±1目盛チューブ外径(Φmm)10感温部(mm)Φ8×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式アナログ特性耐薬品防水性JIS C 0920 IPX3目盛範囲(℃)0~100
  • 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ

    隔測温度計 EA727-1-5

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
    材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
  • 隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)
  • 隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)
  • 隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    56,980税込62,678
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正
  • バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管

    佐藤計量器製作所
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    材質SUS304寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
  • 壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)

    佐藤計量器製作所
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    投げ込んで使用できる特注仕様となります。
    材質感温部:SUS304精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2目盛範囲(℃)0~100
  • 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)

    佐藤計量器製作所
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
    特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
  • 0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-200℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    51,200税込56,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727-15電源なし測定範囲(℃)0~200センサー寸法(mm)100取付ねじR1/2リード線(m)3温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
  • 0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-150℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727-14電源なし測定範囲(℃)0~150取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
  • 0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-100℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    46,100税込50,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727-13電源なし測定範囲(℃)0~100取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
  • 0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-50℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    49,700税込54,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727-12電源なし測定範囲(℃)0~50取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計