絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
特殊用途
その他・冷蔵・冷凍庫用・水槽用・食品用
ブランド
エスコ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・マザーツール・ドリテック・エンペックス気象計・兵田計器工業・ISOTECH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 室内・室外温度計 ドリテック

    室内・室外温度計

    ドリテック(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
    用途冷蔵庫やガーデニングに温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0分解能0.1感温部太さ×長さ4×12mmリード線(m)3材質ABS樹脂幅(mm)73高さ(mm)84奥行(mm)16電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温度表示方式デジタル
  • ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計

    ソーラーサーモ(隔測温度計)

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
    測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1リード線(m)1(外部センサ)センサーコード長(m)1材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14サンプリング10秒電池寿命(ソーラー)約3~5年設置方式マグネット使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
  • 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

    蒸気圧式隔測指示温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    浴場用適温マーク入り
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 頑強型小型温度計 マザーツール

    頑強型小型温度計

    マザーツール
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
    測定範囲(℃)-50~300精度±1(-50~250)、±2(250~300)分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • 隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
  • バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管

    佐藤計量器製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質真鍮寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
  • 0-100℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-100℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲(℃)0/100精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • 0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-120℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲(℃)0/120精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル1001目盛(℃)5取付ねじなし温度表示方式アナログリード線長さ(m)2
  • 壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 有機液体充満圧力式指示温度計 兵田計器工業

    有機液体充満圧力式指示温度計

    兵田計器工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
    感温部太さ×長さΦ10×200mm導管長さ(mm)3000材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装設置方式壁掛け目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • シグマII型地中隔測温度記録計(1針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型地中隔測温度記録計(1針)用記録紙用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
    トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
  • 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ

    隔測温度計 EA727-1-5

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
    プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECH

    デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)

    ISOTECH
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    12日以内出荷
    TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
    用途温度計測レンジ(TTI-10温度)-200~850℃分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG温度表示方式デジタル
  • バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管

    佐藤計量器製作所
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    材質SUS304寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
  • 壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)

    佐藤計量器製作所
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    投げ込んで使用できる特注仕様となります。
    目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2
  • 0-80℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-80℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~80精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)1仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ

    放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

    エスコ
    96,000税込105,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)‐30/600精度(℃)±1(0/99.9℃)分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1温度表示方式デジタル
  • -25/+250℃放射温度計 エスコ

    -25/+250℃放射温度計

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)‐25/250精度(℃)±1(‐2/40℃)分解能0.1℃仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
  • -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ

    -50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃プローブ径(Φmm)3プローブ長(mm)106仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10温度表示方式デジタル
  • TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)

    TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング

    testo(テストー)
    79,980税込87,978
    1台
    16日以内出荷
    複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
    測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)分解能(℃)0.1トラスコ品番820-7535セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書質量(g)430外形寸法(mm)103×63×33チャンネル数4ch(外付×4)分解能0.1℃保護等級IP65インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)メモリー2000000データインターバル1秒~24時間動作温度(℃)-20~+70
  • TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点 testo(テストー)

    TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
    トラスコ品番819-3709セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)-100~400(外付)センサーPt100 classA(温度)精度(℃)0.01分解能(℃)0.01保護等級IP65材質(ハウジング)ABS/TPE/Metalバッテリー5903リチウムバッテリ×1測定単位ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン保証期間2年電池寿命8年(15分間隔の場合)保管温度(℃)-40~85計測頻度1秒~24時間チャネル数温度2チャネル(外付け)メモリー数2000000データ動作温度範囲(℃)-35~70
  • TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)

    TESTO184T2温度データロガ

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608幅(mm)44高さ(mm)97質量(g)45タイプ150日使い切り奥行(mm)12測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
  • メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)

    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
    測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5プローブ長(mm)120リード線(m)1(メタル)付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定対象鉄板応答時間(秒)45
  • ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)

    ショートプローブ(サーミスタ温度計用)

    testo(テストー)
    8,498税込9,348
    1本
    16日以内出荷
    NTCタイプの温度プローブ。
    用途気温測定測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2プローブ径(Φmm)3付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ保護等級IP54
  • サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ testo(テストー)

    サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1本
    30日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~70精度(℃)±0.2(代表値)リード線(m)1.5トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2応答時間(秒)60設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)
  • Pt100ステンレス食品用温度計 testo(テストー)

    Pt100ステンレス食品用温度計

    testo(テストー)
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~400精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)先端径(Φmm)3リード線(m)1.2寸法(mm)125×4Φ対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2保護等級IP65測定対象食品応答時間(秒)10
  • 0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-200℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    51,200税込56,320
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~200プローブ径(Φmm)12センサー寸法(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-15電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-150℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~150プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-14電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-100℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    46,100税込50,710
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-13電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-50℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    49,700税込54,670
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~50プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-12電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • -50-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    -50-50℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    57,200税込62,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727-11
  • シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計