放射温度計 :「サーマルイメージ放射温度計」の検索結果
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.36
表示IR-Fusion表示あり
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。