放射温度計 :「検温 器」の検索結果
関連キーワード
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)
精度±0.3℃
検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー
液晶サイズ7インチ
解像度1024×600
推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)
LCD仕様IPS
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125
測定距離(m)可能:約0.7~1.2
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。