放射温度計 :「校正証明書付」の検索結果
関連キーワード
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400
放射率0.2~1.0
校正証明書一般校正
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193
質量(g)514
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
分解能0.1℃
メモリー容量200測定値データ
スポット比測定視野:50:1
計測頻度0.5秒
校正証明書一般校正
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400
放射率0.2~1.0
校正証明書一般校正(英語)
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~600
アズワン品番2-9960-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
校正証明書一般校正
熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
校正証明書一般校正(英語)
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。