放射温度計 :「LEDライト」の検索結果
関連キーワード
すばやく測れる赤外線方式の温度計。 「物の表面温度」を触れずに測定できます。 測定時間は約1秒。 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます。・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に。・ 路面・遊具などの温度測定に。 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き。 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)。 乾電池式(単4形×2 別売)
仕様測定領域:「測定距離:測定領域直径」=1:1
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約80(乾電池を含まず)
温度測定範囲(℃)0.0~250.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×138×35
使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)
測定時間(秒)約1(連続使用時)
放射率0.95(固定)
表示単位約0.1℃
取扱説明書(2.11MB)
測定精度(℃)0.0~100.0…±2、100.1以上±2%
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。