放射温度計 :「測定器」の検索結果
関連キーワード
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100
測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500
表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)
入力点数2
機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択
測定周期(秒)約1.5
精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)
電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年
インターフェイス通信:USB
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。