絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(5)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 600(1)
  • 675(1)
  • 1350(1)
  • 色クリア
  • 色イエロー(63)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(34)
  • 色グレー(47)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(25)
  • 色ブラック(86)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(35)
  • 色レッド(17)
  • 色白×緑(1)
  • 色白×赤(1)
  • 色黒×黄(24)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(12)
特長
  • その他(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(1)
  • 耐水(5)
  • 耐油(2)
  • 耐滑性(1)
基材
  • その他(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(3)
テープ長さ(m)
  • 0.04(1)
  • 0.07(1)
  • 0.14(1)
  • 0.2(2)
  • 0.6(1)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 5(9)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 30(1)
0.04・0.07・0.14・0.2・0.6・3・4.5・5・10・18・30
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 0.258(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.57~0.63(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
0.17・0.258・0.3・0.5・0.57~0.63・0.6・0.65・0.7・0.8・1・1.5
粘着剤
  • アクリル系(14)
アクリル系
用途
  • 用途滑り止め用(17)
滑り止め用
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • 日東電工(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • リンレイテープ(1)
  • MYST(1)
  • まつうら工業(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
  • メタルライン(1)
TRUSCO・エスコ・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・日東電工・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・リンレイテープ・MYST・まつうら工業・タカハラコーポレーション・メタルライン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
20(2)
25(2)
40(5)
50(8)
100(5)
140(1)
150(3)
600(1)
675(1)
1350(1)
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
透けるノンスリップテープ(平面用) TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ日東エルマテリアル
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
屋外用すべり止めテープ(クリア) MYST屋外用すべり止めテープ(クリア)MYST
979税込1,077
1個
当日出荷
ザラザラ面がすべりをおさえる柔軟素材で凸凹面にもなじむ片面ノリ付きで貼り付けるだけすべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に脚立や階段などのすべりやすい足元に材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)幅(mm)50厚さ(mm)1クリア長さ(m)3粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋外特性屋外使用可
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1巻ほか
当日出荷から35日以内出荷
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
透明ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)透明ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
素足用アンチスキッドテープ(クリア) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(クリア)日東電工
4,290税込4,719
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ) まつうら工業屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)まつうら工業
639税込703
1パック(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)343
100mmx5m 滑り止めテープ(透明) エスコ100mmx5m 滑り止めテープ(透明)エスコ
6,620税込7,282
1個
17日以内出荷
用途土足用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DN-13主な用途滑り止め用
200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚) エスコ200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
用途浴室のすべり対策に仕様透明タイプエスコ品番EA944DF-11主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)200
透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ透明すべり止めテープ#710Kリンレイテープ
32,980税込36,278
1箱(8巻)
3日以内出荷
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ日東エルマテリアル
1,390税込1,529
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ メタルライン透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップメタルライン
799税込879
1袋(4枚)ほか
翌々日出荷
浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。透明のため下地の色や模様を損ないません。手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。
用途浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。幅(mm)40厚さ(mm)0.7透明基材PET耐熱温度(℃)130材質(表面)特殊合成ゴム接着剤アクリル系接着剤
ノンスリップテープ TRUSCOノンスリップテープTRUSCO
949税込1,044
1セット(6枚)
当日出荷
透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
クリアフィルム タカハラコーポレーションクリアフィルムタカハラコーポレーション
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めテープ